3M™ Penast trak E1915 457mm X 5m

Št. art.: 7000115886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115886
EAN/GTIN 50021200968278
Številka proizvajalca 7000115886

Opis

Izvedba:

Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated

Opis:

Visokokakovosten penast in mehak trak za pritrditev plošče za natančen tisk z majhnim povečanjem točk na večinoma poltonske in poltonske motive. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah// Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti mehurčkom// Struktura proti mehurčkom
Mehka// Mehka
Odlična umestitev// Odlična umestitev

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico