3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak za klišeje E1820H

Št. art.: 7000115885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115885
EAN/GTIN 50048011628665
Številka proizvajalca 7000115885
L-število L01310 2086

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm

Opis:

Visokokakovostni penast in zelo trden kliše trak za čiste masivne motive, pri katerih sta visoka gostota in ″brezoblačno″ tiskanje najpomembnejša. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = večji oprijem na kliše// Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = večji oprijem na kliše.
Debelina 0,51 mm// Debelina 0,51 mm
Zelo težko// Zelo težko
Odlična umestitev// Odlična umestitev

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico