3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak E1020

Št. art.: 7000115868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115868
EAN/GTIN 50021200557977
Številka proizvajalca 7000115868

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm

Opis:

Visokokakovostni penast trak za montažo plošč srednje trdote za tiskane vzorce s približno enako količino poltonov in poltonov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se na tem področju že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na razlitje črnila; 0,50 mm// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na razlitje črnila; 0,50 mm
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska
Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti// Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico