3M™ Dvojno prevlečen poliestrski trak 9629PC, prozoren, 19 mm x 55 m, 0,1 mm

Št. art.: 7000115779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115779
EAN/GTIN 50051111919946
Številka proizvajalca 7000115779

Opis

Izvedba:

Dvostranski lepilni trakovi s poliestrsko podlago
Tanjša konstrukcija izdelka odpira nove možnosti oblikovanja
Prihrani čas, saj hitreje doseže končni oprijem
Podlaga iz poliestra z nizkim vonjem olajša rokovanje in obdelavo
Visoka trdnost lepila tudi pri majhni debelini lepila

Opis:

3M™ 9628 ima zelo visoko takojšnjo oprijemljivost na širok razpon površin z visoko in nizko energijo. Trak ima zelo dobro trdnost pri odlepljanju tudi pri majhni debelini. Poleg tega ima majhen vonj, odlično obdelovalnost in majhno uhajanje lepila.

Lastnosti:

Dvostranski trakovi s poliestrsko podlago
Tanjše konstrukcije izdelkov odpirajo nove možnosti oblikovanja
prihranek časa zaradi hitrejšega doseganja končne trdnosti lepila
Poliestrska podlaga z nizkim vonjem olajša rokovanje in uporabo
Zelo močan takojšen oprijem

Opomba:

Pritrjevanje okrasnih obrob in elementov
Uporablja se lahko na prašno lakiranih ali UV-lakiranih podlagah
Lepljenje PE ali PP
Montaža plastičnih ohišij in sestavnih delov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico