Izvedba:
Na voljo tudi v različici ATG
Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Uporablja se lahko v težkih okoljskih razmerah
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Opis:
Prenašalne trakove 3M™ Adhesive 350 Series odlikujeta visoka trajna oprijemljivost in dobra strižna trdnost. Prenosni trak 9482PC je posebej primeren za gladke površine, medtem ko lahko debelejši prenosni trak 9485PC uporabljate na hrapavih in teksturiranih površinah. Serija lepil 350 se uporablja na primer za samolepilno dodelavo znakov in je odporna na temperature od -40 °C do +150 °C (za kratek čas do +200 °C).
Lastnosti:
Na voljo tudi v različici ATG// Na voljo tudi v različici ATG
Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Lahko se uporablja v težkih okoljskih pogojih// Lahko se uporablja v težkih okoljskih pogojih
Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Dobra strižna trdnost// Dobra strižna trdnost
Zelo dobra kemijska odpornost// Zelo dobra kemijska odpornost
Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost// Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost
Opomba:
Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje, pritrjevanje in laminiranje materialov, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika.
Za pritrjevanje pene in tesnil
Za držanje in pritrjevanje pri sestavljanju izdelkov
Za lepljenje tankih kovinskih plošč