3M™ lepilni trak za prenos lepila 9485PC

Št. art.: 7000115655
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 96 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115655
EAN/GTIN 05010027816886
Številka proizvajalca 7000115655

Opis

Izvedba:

Na voljo tudi v različici ATG
Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Uporablja se lahko v težkih okoljskih razmerah
Poenostavljeno rokovanje in obdelava

Opis:

Prenašalne trakove 3M™ Adhesive 350 Series odlikujeta visoka trajna oprijemljivost in dobra strižna trdnost. Prenosni trak 9482PC je posebej primeren za gladke površine, medtem ko lahko debelejši prenosni trak 9485PC uporabljate na hrapavih in teksturiranih površinah. Serija lepil 350 se uporablja na primer za samolepilno dodelavo znakov in je odporna na temperature od -40 °C do +150 °C (za kratek čas do +200 °C).

Lastnosti:

135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po metodi Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL// Na voljo tudi v različici ATG// Ob stiku se oprime številnih vrst kovin, plastike in papirja
Odlična oprijemljivost in visoka strižna trdnost// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih, tankih materialov// Lepilni film brez nosilca.
Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov.// Visoka temperaturna odpornost do 230 °C (minute, ure)// Modificirano akrilno lepilo.
Lahko se uporablja v težkih okoljskih pogojih// Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z majhnimi preostalimi napetostmi// Visoka kemijska odpornost na topila in mehčala
Debelejša različica 9482PC// Zelo dobra odpornost na vlago in UV-sevanje// Poenostavljeno rokovanje in obdelava
ojačitev z vlakni v lepilu// dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in konturam
Zaradi lahko odstranljivega zaščitnega papirja je priročen za uporabo// Dobra strižna trdnost
Majhen vonj za boljše delovno okolje// Zelo dobra kemijska odpornost
Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost

Opomba:

Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje, pritrjevanje in laminiranje materialov, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika.
Za pritrjevanje pene in tesnil
Za držanje in pritrjevanje pri sestavljanju izdelkov
Za lepljenje tankih kovinskih plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico