Izvedba:
Na voljo tudi v različici ATG
Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Uporablja se lahko v težkih okoljskih razmerah
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Opis:
Prenašalne trakove 3M™ Adhesive 350 Series odlikujeta visoka trajna oprijemljivost in dobra strižna trdnost. Prenosni trak 9482PC je posebej primeren za gladke površine, medtem ko lahko debelejši prenosni trak 9485PC uporabljate na hrapavih in teksturiranih površinah. Serija lepil 350 se uporablja na primer za samolepilno dodelavo znakov in je odporna na temperature od -40 °C do +150 °C (za kratek čas do +200 °C).
Lastnosti:
135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po metodi Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL// Na voljo tudi v različici ATG// Ob stiku se oprime številnih vrst kovin, plastike in papirja
Lepilna folija brez nosilca// Visoka lepilna moč in odpornost proti striženju. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih, tankih materialov// Odlična oprijemljivost in visoka strižna trdnost.
Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov.// Visoka temperaturna odpornost do 230 °C (minute, ure)// Modificirano akrilno lepilo.
Lahko se uporablja v težkih okoljskih pogojih// Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z majhnimi preostalimi napetostmi// Visoka kemijska odpornost na topila in mehčala
Debelejša različica 9482PC// Zelo dobra odpornost na vlago in UV-sevanje// Poenostavljeno rokovanje in obdelava
ojačitev z vlakni v lepilu// dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in konturam
Zaradi lahko odstranljivega zaščitnega papirja je priročen za uporabo// Dobra strižna trdnost
Zelo dobra kemijska odpornost// Majhen vonj za boljše delovno okolje
Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost
Opomba:
Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje, pritrjevanje in laminiranje materialov, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika.
Za pritrjevanje pene in tesnil
Za držanje in pritrjevanje pri sestavljanju izdelkov
Za lepljenje tankih kovinskih plošč