3M™ lepilni trak za prenašanje 9485PC, 25 mm x 55 m

Št. art.: 7000115650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115650
EAN/GTIN 05010027158252
Številka proizvajalca 7000115650

Opis

Izvedba:

135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po metodi Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL. Visoko zmogljivo 350-kratno akrilno lepilo.
Visoka trdnost vezi in odpornost na striženje. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih in tankih materialov.
Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov.
Za spoje relativno mehkih, tankih materialov z majhnimi preostalimi napetostmi
Debelejša različica modela 9482PC

Opis:

3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC transfer trak je film modificiranega akrilnega lepila, ki zagotavlja odličen oprijem na površine z nizko in visoko energijo. Zaradi relativne debeline 0,135 milimetra je lepilni trak primeren tudi za uporabo na rahlo neravnih ali hrapavih površinah. Zaradi dobre strižne trdnosti ter odpornosti na fizikalne in kemične vplive ga je mogoče uporabiti tudi v težkih okoljskih razmerah. Hlajenje agresivnega lepila na 2 °C do 10 °C znatno izboljša njegovo obdelovalnost, na primer pri luknjanju.

Lastnosti:

135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po metodi Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL.// 135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po Hubstanzovi metodi. Ustreza specifikaciji UL.// Ob stiku se prilepi na številne vrste kovin, plastike in papirja.
Odličen oprijem in visoka strižna trdnost// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih, tankih materialov// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih in tankih materialov.
Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov // Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan tako, da zdrži kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealen za lepljenje različnih materialov.// Visoka temperaturna odpornost do 230 °C (minute, ure).
Visoka kemijska odpornost na topila in mehčala// Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z nizkimi preostalimi napetostmi// Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z nizkimi preostalimi napetostmi
Zelo dobra odpornost na vlago in UV sevanje// Debelejša različica 9482PC// Debelejša različica 9482PC
Dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in obrisom
Zlahka odstranljiv zaščitni papir omogoča priročno uporabo
Majhen vonj za boljše delovno okolje

Opomba:

Za pritrjevanje materialov z visoko in nizko površinsko energijo ter prašno lakiranih površin
Za lepljenje pene na materiale z nizko površinsko energijo (LSE), odpornost na visoke temperature
Za pritrjevanje pene in tesnil
Za držanje in pritrjevanje pri sestavljanju izdelkov
Za lepljenje tankih kovinskih plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.