Izvedba:
Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Odpornost na zunanje vplive
Zelo visoka oprijemljivost na širok spekter materialov
Dobra strižna trdnost
Opis:
Za prenosne trakove iz serije lepil 3M™ 350 sta značilni visoka trdnost trajnega lepila in dobra odpornost proti striženju. Prenosni trak 9482PC je posebej primeren za gladke površine, medtem ko lahko debelejši prenosni trak 9485PC uporabljate na hrapavih in teksturiranih površinah. Serija lepil 350 se uporablja na primer za samolepilno dodelavo znakov in je odporna na temperature od 40 °C do +150 °C (za kratek čas do +200 °C).
Lastnosti:
Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Odpornost na zunanje vplive// Odpornost na zunanje vplive
Zelo visoka trdnost lepila na različnih materialih// Zelo visoka trdnost lepila na različnih materialih
Dobra strižna trdnost// Dobra strižna trdnost
Zelo dobra kemijska odpornost// Zelo dobra kemijska odpornost
Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost// Zelo visoka temperaturna in UV-odpornost
Tanjša različica modela 9485PC// Tanjša različica modela 9485PC
Opomba:
Primerno za številne različne materiale, vključno s površinami z nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje, pritrjevanje in laminiranje materialov, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika.