3M™ Dvojno prevlečen polietilenski penast trak 9546, bel, 25 mm x 66 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000111564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000111564
EAN/GTIN 53134375438938
Številka proizvajalca 7000111564
L-število L01310 1686

Opis

Izvedba:

dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
Pena PE z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke
Uporablja se lahko pri temperaturah med -40 °C in 80 °C

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 9546 je bel, debeline 1,0 mm, na obeh straneh prevlečen z modificiranim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk.

Lastnosti:

Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)// Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
PE pena z zaprtimi celicami// PE pena z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke// Odpornost na UV žarke
Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C// Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C

Opomba:

Za splošno montažo in spajanje
Za lepljenje tkanine na trdne plošče
Za pritrjevanje pene na plastiko
Za montažo kavljev, nosilcev in polic
Za pritrditev držal za pisala
Za montažo prikazovalnikov POS in oznak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico