3M™ Dvojno prevlečen polietilenski penast trak 9546, bel, 12 mm x 66 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000111563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000111563
EAN/GTIN 53134375438914
Številka proizvajalca 7000111563
L-število L01310 2048

Opis

Izvedba:

dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
Pena PE z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke
Uporablja se lahko pri temperaturah med -40 °C in 80 °C

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 9546 je bel, debeline 1,0 mm, na obeh straneh prevlečen z modificiranim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk.

Lastnosti:

Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)// Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
PE pena z zaprtimi celicami// PE pena z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke// Odpornost na UV žarke
Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C// Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C

Opomba:

Za splošno montažo in spajanje
Za lepljenje tkanine na trdne plošče
Za pritrjevanje pene na plastiko
Za montažo kavljev, nosilcev in polic
Za pritrditev držal za pisala
Za montažo prikazovalnikov POS in oznak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico