3M™ Izjemno močan lepilni trak 389 Red 25 mm x 50 m

Št. art.: 7000111475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000111475
    EAN/GTIN 08711428006162
    Številka proizvajalca 7000111475
    L-število L01310 1127

    Opis

    Izvedba:

    Tesno tkani tkaninski lepilni trak
    Dobra prilagodljivost
    Lahko se uporablja skupaj z vlago
    Enostavno rokovanje
    Enostavno maskiranje v krivuljah

    Opis:

    3M™ Fabric Tape 389 je trak za splošne namene z zelo dobrim oprijemom na najrazličnejše materiale. Ima dobro odpornost na trganje in prožnost za uporabo na neravnih površinah. Tkaninski trak, prevlečen s polietilenom, je enostaven za rokovanje in se lahko uporablja tudi v kombinaciji z vlago. S trakom z majhnimi očesi je mogoče enostavno maskirati v krivinah. Načeloma ima zelo visoko trajno obstojnost in dobro prilagodljivost. Možne aplikacije so barvno označevanje sestavnih delov, splošna popravila ali povezovanje cevi, tkanin in še veliko več. Barva traku: srebrna.

    Lastnosti:

    Tesen lepilni trak za tkanine// Zelo močan začetni oprijem na večino površin
    Dobra prilagodljivost// Nosilni material s trdnostjo/odpornostjo proti obrabi, primeren za industrijsko uporabo
    Odporen na vlago in vodno paro// Uporablja se skupaj z vlago
    Lahko se zlahka odtrga z roko v obeh smereh// Enostavno rokovanje
    Na voljo v različnih barvah in velikostih// Enostavno maskiranje v krivuljah
    Prevlečen s polietilenom
    Zelo visoka trdnost trajnega spoja
    Izjemno vsestranski
    Dober trajni oprijem
    Zelo dober oprijem na različne površine

    Opomba:

    Splošni nameni popravila
    Povezovanje cevi, tkanin itd.
    Primerno za uporabo na različnih podlagah
    Primerno za barvno označevanje sestavnih delov
    Za barvno kodiranje, označevanje ali etiketiranje
    Za tesnjenje zabojnikov in popravilo ponjav

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico