3M™ Penasta polirna ploščica rdeča, 127 mm, PN50017

Št. art.: 7000110580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000110580
EAN/GTIN 05010027407596
Številka proizvajalca 7000110580
L-število L51710 471

Opis

Izvedba:

Za visokosijajne zaključke na barvnih površinah
Pena v obliki vafljev za glajenje pobarvanih površin
Zaključek brez vrtincev
Za odstranjevanje manjših prask in znakov obrabe
Za skrivanje minimalnih prask in doseganje visokega sijaja

Opis:

S 3M™ polirno peno za poliranje zagotovite vozilom gladek in brezhiben zaključek. V kombinaciji s 3M™ Perfect-It™ Visoko sijajnim polirnim sredstvom lahko z našo polirno blazinico dosežete končni videz barve brez vrtincev. Izdelek zabriše praske, sledi obrabe in površinske napake ter doseže učinek visokega sijaja. Naša polirna penasta blazinica odstrani tudi površinske napake, ki so s prostim očesom nevidne, zlasti v spremenljivih svetlobnih pogojih. Blazinica je izdelana iz pene v obliki vafljev, tako da lahko zrak kroži po blazinici. To omogoča, da blazinica gladko drsi po pobarvanih površinah in optimalno absorbira polirno sredstvo. Polirna ploščica je primerna za strjene lake, sveže ali srednje stare lake ter za brisanje prask in sledi vrtinčenja. Izdelek je idealen za dodelavo minimalnih površinskih napak. Za optimalne rezultate uporabljajte blazinico z rotacijskim polirnim strojem.

Lastnosti:

Za visok sijaj na pobarvanih površinah
Pena v obliki vafljev za glajenje barvnih površin
Obdelava brez vrtincev
Za odstranjevanje manjših prask in sledi obrabe
Za zabrisovanje minimalnih prask in doseganje visokega sijaja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico