3M™ Vlaknena diskasta blazinica za rezervne dele, 180 mm

Št. art.: 7000110551
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000110551
EAN/GTIN 04054596246997
Številka proizvajalca 7000110551
L-število L51710 57

Opis

Izvedba:

Uporabljajte v kombinaciji z vlaknenimi diski 3M™ kot pomembno sistemsko komponento na kotnih brusilnikih.
Različica ″ploščato/fleksibilno″ omogoča visoko prilagodljivost na delih proste oblike, valjih in brušenju prehodov.
Zasnovan za izboljšanje izjemne ostrine diskov iz vlaken 3M™ Cubitron™ II
Bistveno večja temperaturna odpornost in večja dimenzijska stabilnost kot pri običajnih podložnih ploščicah

Opis:

Paleta podložnih plošč, posebej razvitih za visoko zmogljive diske iz vlaken 3M Cubitron. Vsi diski imajo edinstveno rebrasto zasnovo, ki zaradi hladnejšega brušenja znatno podaljša življenjsko dobo diskov iz vlaken. Primeren za netkane diske Scotch-Brite SC-DB in SL-DB s podlago iz vlaken.

Lastnosti:

Različica ″flat/flexible″ omogoča visoko prilagodljivost za dele proste oblike, valje in brušenje prehodov.
Za povečanje izjemne ostrine diskov iz vlaken 3M™ Cubitron™ II

Opomba:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation