3M™ PELTOR™ Vtič za omrežno napajanje, polnilna vrata USB, FR08

Št. art.: 7000108521
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000108521
EAN/GTIN 07318640063044
Številka proizvajalca 7000108521

Opis

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Suministro eléctrico
Se requiere un cable de carga USB compatible 3M™ PELTOR™ AL2AI o PELTOR™ FR09.
Equipado con adaptadores de enchufe UE/Reino Unido

Descripción:

El enchufe de corriente 3M™ PELTOR™ es nuestro conector de corriente con un puerto de carga USB y un adaptador de 230 V a USB de 5 V, para utilizar con el cable de carga USB 3M™ PELTOR™ FR09, AL2AH o AL2AI/SP.

Característica:

Enchufe de corriente con puerto USB
Adaptador de 230 V a USB de 5 V
Se requiere un cable de carga USB compatible 3M™ PELTOR™ AL2AI /SP AL2AH o PELTOR™ FR09
Incluye adaptadores de enchufe para Europa, Reino Unido, EE. UU. y Australia

Nota:

Para usar con el cable de carga USB 3M™ PELTOR™ FR09, AL2AH o AL2AI/SP

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico