3M™ Trdna kapa, Uvicator, ročica, prezračevana, zelena, G3000NUV-GP

Št. art.: 7000108315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108315
EAN/GTIN 04046719316717
Številka proizvajalca 7000108315

Opis

Izvedba:

Sistem zapiranja z zaskočnico zagotavlja izjemno natančno in enostavno prilagajanje velikosti glave
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, kdaj je bila vaša trda kapa izpostavljena pretiranemu UV-žarkom in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje, da bi se čelada zataknila za veje itd.
Odprtine za prezračevanje so razporejene po večjem območju, kar zagotavlja največji pretok zraka in večje udobje.
Notranjost čelade je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.

Opis:

Čelada 3M™ Peltor™ G3000 s senzorjem 3M™ Uvicator™ je bila razvita v tesnem sodelovanju z industrijo in gozdarstvom ter izpolnjuje najvišje zahteve glede zaščite. Model G30NUG je izdelan iz UV-stabilizirane plastike ABS, je zelene barve in ima naglavni trak z zaskočnim zapiranjem in PVC-trakom za varjenje. Sistem zapenjanja z zaskočnico zagotavlja izjemno natančno in enostavno prilagajanje velikosti glave uporabnika. Za razliko od običajnih čelad s prezračevanjem ima čelada G3000 bistveno več prezračevalnih rež. Ta največji dovoljeni prezračevalni prostor na vrhu školjke čelade zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju tudi med fizično napornim delom v toplih okoljih. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Ozka, okrogla oblika zmanjšuje tveganje, da bi se na primer zataknila za veje. Varnostna čelada Peltor™ G3000 ima tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Zaradi posebnega profila je mogoče enostavno pritrditi ščitnike za ušesa ali vizirje. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Možnost tritočkovnega zapenjanja s trakom za brado (po želji je na voljo kot dodatna oprema) zagotavlja individualno prilagajanje obliki glave in popolno prileganje. Področja uporabe varnostne čelade 3M™ Peltor™ G3000 s sistemom 3M™ Uvicator™ so gozdarstvo, industrija in gradbeništvo. Čelada je primerna za velikosti glave od 53 do 62 cm.

Lastnosti:

Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da bi povečale pretok zraka za boljše udobje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor

Opomba:

Gradbeništvo, kmetijstvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico