3M™ Hard Hat, Uvicator, Pinlock, Dielectric 440v, Blue, G3001CUV-BB

Št. art.: 7000108290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108290
EAN/GTIN 04046719272570
Številka proizvajalca 7000108290

Opis

Izvedba:

Zelo kratek ščitnik za optimalno vidljivost
Zanesljiva izolacija pred električnimi nevarnostmi
Rahlo zaobljena oblika preprečuje, da bi se čelada zataknila za veje itd.
Notranjost čelade je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor

Opis:

Varnostna čelada 3M™ Peltor™ G3001 s senzorjem 3M™ Uvicator™ je bila razvita v tesnem sodelovanju z industrijo in gozdarstvom ter izpolnjuje najvišje zahteve glede zaščite. Model G31CUB je izdelan iz UV-stabilizirane plastike ABS, je modre barve in ima naglavni trak s sistemom zapiranja pinnlock ter PVC-trakom za varjenje. Neprevetrena lupina čelade zagotavlja zanesljivo izolacijo v primeru nevarnosti zaradi elektrike. Optimalno vidljivost zagotavlja izjemno kratek vizir. Zaradi tanke, okrogle oblike je tudi manjša nevarnost, da bi se na primer zataknil za veje. Peltor™ G3001 ponuja tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Zaradi posebnega profila je mogoče enostavno pritrditi ščitnike za ušesa ali vizirje. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Področja uporabe varnostne čelade 3M™ Peltor™ G3001 s 3M™ Uvicator™ so na primer v industriji za električna dela do 440 V. Varnostna čelada je preizkušena in odobrena v skladu s standardom EN50365:2002. Čelada je primerna za velikosti glave od 54 do 62 cm.

Lastnosti:

Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 440 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljši vid navzgor

Opomba:

Gradbeništvo, kmetijstvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico