Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva izdelka: zelena
Zelo visoka varnost;Udobno in prijetno;Tesno prileganje;Higiensko;Enostavna pritrditev druge osebne varovalne opreme
Udobno in prijetno
ETIM razred 8.0: EC002100
Opis:
Čelada 3M™ Peltor™ G3000 s senzorjem 3M™ Uvicator™ je bila razvita v tesnem sodelovanju z industrijo in gozdarstvom ter izpolnjuje najvišje zahteve glede zaščite. Model G30CUG je izdelan iz UV-stabilizirane plastike ABS, je zelene barve in ima naglavni trak s sistemom zapiranja pinnlock ter PVC-trakom za varjenje. Za razliko od običajnih čelad s prezračevanjem ima čelada G3000 bistveno več prezračevalnih rež. Ta največji dovoljeni prezračevalni prostor na vrhu školjke čelade zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju tudi med fizično napornim delom v toplih okoljih. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Ozka, okrogla oblika zmanjšuje tveganje, da bi se na primer zataknila za veje. Varnostna čelada Peltor™ G3000 ima tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Zaradi posebnega profila je mogoče enostavno pritrditi ščitnike za ušesa ali vizirje. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Možnost tritočkovnega zapenjanja s trakom za brado (po želji je na voljo kot dodatna oprema) zagotavlja individualno prilagajanje obliki glave in popolno prileganje. Področja uporabe varnostne čelade 3M™ Peltor™ G3000 s sistemom 3M™ Uvicator™ so gozdarstvo, industrija in gradbeništvo. Čelada je primerna za velikosti glave od 54 do 62 cm.
Lastnosti:
Trdna kapa za neugodne pogoje uporabe, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena pretiranemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini in s čim večjim pretokom zraka zagotavljajo boljše udobje pri nošenju.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek zaslon omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo