3M™ mrežast ščitnik, iz jedkanega nerjavečega jekla, črn, V4J-SV

Št. art.: 7000108167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vizir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000108167
    EAN/GTIN 04046719887767
    Številka proizvajalca 7000108167

    Opis

    Izvedba:

    Gravirana mat mreža iz nerjavečega jekla
    Visoka stabilnost; Neovirano delo
    Povečana zaščita;Optimalna vidljivost;Odlična zaščita pred žaganjem.
    Visoka stabilnost
    Neovirano delo

    Opis:

    Vizir 3M™ Peltor™ V4J iz jedkanega mat nerjavečega jekla združuje najboljšo možno zaščito z optimalnim vidom za neovirano delo. Zaradi patentirane mrežaste zasnove vizir zagotavlja odlično zaščito tudi pred drobno žagovino. Obenem je kovinski vizir iz jedkane kovine izredno trpežen in ima odlično stabilnost tudi po dolgotrajni uporabi. Vizir ima sončni ščitnik za zaščito pred bleščanjem in je združljiv z vsemi Peltorjevimi trdimi klobuki. Ima oznako S in tako zagotavlja večjo trdnost (12 m/s). Področja uporabe vizirja iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4J so kmetijstvo, gozdarstvo in vrtnarstvo.

    Lastnosti:

    Zaščita pred žagovino
    Mrežna konstrukcija izboljša stabilnost in zaščito
    Boljša vidljivost na različnih območjih z zmanjšanjem svetlobe (od 60 % do 80 %)
    Primeren za trde kape 3M™
    Debelina: 0,3 mm
    Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371
    Izpolnjuje zahteve za večjo robustnost (oznaka S).

    Opomba:

    Za uporabo s trdimi klobuki 3M™

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico