3M™ ščitnik za obraz, polikarbonat, kratek vrh, prozoren, V4HK

Št. art.: 7000108166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108166
EAN/GTIN 04046719887750
Številka proizvajalca 7000108166

Opis

Izvedba:

Prozoren vizir; izdelan iz polikarbonata
Izjemno odporen na udarce; odporen na praske
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost;Odobreno za zaščito pred električnim tokom med električnimi razelektritvami.
Izjemno odporen na udarce
Odporen na praske

Opis:

Prozorni vizir 3M™ Peltor™ V4HK iz polikarbonata ima kratek ščitnik ter je izjemno odporen na udarce in praske. Ima oceno F za učinkovito zaščito pred čelnim in bočnim trkom delcev z nizko energijo (45 m/s). Nagnjen je pod kotom, da zmanjša odseve svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Polikarbonatni vizir je debel približno 1,2 mm in tehta približno 120 g. Brezbarvni vizir 3M™ Peltor™ V4HK se uporablja pri industrijskem delu, kjer obstaja nevarnost letečih razbitin ali drobcev.

Lastnosti:

Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Kratko senčilo, optični razred 1, prozoren polikarbonatni vizir, odporen na praske
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,2 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Izpolnjuje zahteve razreda F za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci

Opomba:

Za uporabo s trdimi klobuki 3M™

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico