3M™ ščitnik za obraz, polikarbonat, kratek vrh, prozoren, V4FK

Št. art.: 7000108165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108165
EAN/GTIN 04046719786497
Številka proizvajalca 7000108165

Opis

Izvedba:

Prozoren vizir; izdelan iz polikarbonata
Izjemno odporen na udarce; odporen na praske
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost
Odporen na praske
Vizir izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko stopnjo zaščite pred udarci.

Opis:

Brezbarvni vizir 3M™ Peltor™ V4FK je izdelan iz visokokakovostnega polikarbonata in je izjemno odporen na udarce in praske ter zagotavlja učinkovito zaščito pred čelnimi in stranskimi brizganjem in delci. Nagnjen je pod kotom, da čim bolj zmanjša odseve svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Model V4FK ima kratek ščitnik in je popolnoma usklajen z napravo Peltor G3000 s senzorjem 3M Uvicator. Brezbarvni vizir 3M™ Peltor™ V4FK se uporablja pri delu v industriji, kjer obstaja nevarnost letečih razbitin ali drobcev.

Lastnosti:

Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Kratko senčilo, optični razred 1, prozoren polikarbonatni vizir, odporen na praske
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,0 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Izpolnjuje zahteve razreda F za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci

Opomba:

Za uporabo s trdimi klobuki 3M™

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico