3M™ ščitnik za obraz, iz acetata, s kratkim vrhom, prozoren, V4DK

Št. art.: 7000108162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108162
EAN/GTIN 04046719786480
Številka proizvajalca 7000108162

Opis

Izvedba:

Prozoren vizir iz celuloznega acetata
Visoka kemična odpornost; premaz proti megli.
Dobre optične lastnosti
Vizirji ustrezajo trdim klobukom 3M
Vizir izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko stopnjo zaščite pred udarci.

Opis:

Prozorni vizir 3M™ Peltor™ V4DK iz celuloznega acetata zagotavlja visoko kemično odpornost in zagotavlja učinkovito zaščito pred čelnimi ali bočnimi brizganjem in delci. Zaradi obojestranskega premaza proti zamegljevanju je optimalna vidljivost zagotovljena tudi pri delu v spremenljivih temperaturnih območjih. Obenem je vizir nagnjen pod kotom, da zmanjšuje odboj svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Model ima kratek ščitnik in je popolnoma usklajen z napravo Peltor G3000 s senzorjem 3M Uvicator. 3M™ Peltor™ Clear Visor V4DK se uporablja v kovinski in lesnopredelovalni industriji ter v kemični industriji.

Lastnosti:

Dobre optične lastnosti in kemijska odpornost
Kratek vrh, optični razred 2, prozoren vizir iz acetata
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,0 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Nizkoenergijski učinek, razred F
Izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci

Opomba:

Za uporabo s trdimi klobuki 3M™

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico