3M™ PELTOR™ slušalke, 27 dB, oranžne, naglavni trak, H31A 300

Št. art.: 7000107958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000107958
EAN/GTIN 04046719763245
Številka proizvajalca 7000107958
L-število L01110 725

Opis

Izvedba:

Nizek kontaktni tlak
Kapsula ščitnika za ušesa ima na vrhu vdolbino, zaradi česar ga je udobneje nositi s trdimi klobuki.
Široki, udobni tesnilni obročki so napolnjeni z edinstveno kombinacijo tekočine in pene ter zagotavljajo optimalno tesnjenje in popolno udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju.
Več udobja in učinkovitosti zaradi nagibnih ušesnih kapsul

Opis:

Slušalka 3M™ PELTOR™ H31 je še posebej priljubljena v gozdarski industriji in jo je mogoče odlično kombinirati z zaščito glave 3M™. Ta model ima naglavni trak z oranžnimi kapsulami in vrednostjo dušenja SNR = 27 dB. Zaradi tanke oblike kapsule se zaščita sluha udobno in varno prilega. Da bi zagotovili najboljšo možno združljivost z zaščitnimi čeladami, ne glede na obliko glave, so kapsule opremljene z velikimi izrezi v zgornjem delu. Mehki, široki tesnilni obročki, napolnjeni z edinstveno kombinacijo tekočine in pene, zagotavljajo prijeten občutek tudi med dolgotrajno uporabo. Tesnilni obročki imajo tudi prezračevalne kanale in so prekriti z mehko higiensko folijo. Dvotočkovno vzmetenje zagotavlja konstantno nizek kontaktni tlak. 3M™ PELTOR™ H31 se uporabljajo v gozdarstvu, žagarstvu in industriji. Slušalke so odobrene po standardu CE. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.

Lastnosti:

Nizek kontaktni tlak
Široki, udobni tesnilni obročki so napolnjeni z edinstveno kombinacijo tekočine in pene, kar zagotavlja optimalno tesnjenje in popolno udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico