3M™ PELTOR™ SportTac™ nadomestne školjke, bele barve, 210100-478-VI

Št. art.: 7000107845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000107845
EAN/GTIN 07318640048607
Številka proizvajalca 7000107845
L-število L01130 139

Opis

Izvedba:

Pribor za vse naglavne glušnike 3M™ Peltor™SportTac™.
Optimalno prileganje
Zaščita sluha

Opis:

Bele 3M™ PELTOR™ SportTac™ nadomestne školjke so primerne za vse slušne ščitnike SportTac. Posebej varne lupine kapsul imajo mehke tesnilne obroče, ki zagotavljajo optimalno prileganje in visoko odpornost proti zdrsu. Zamenjava lupin je hitra in preprosta. Vrednost dušenja v ohišju kapsule je SNR = 26 dB. Uporabljajo se pri lovu in streljanju.

Lastnosti:

Clip on replacement shells for 3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets
Easy to replace

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico