3M™ PELTOR™ Optime™ II, 30 dB, zelene barve, za namestitev na čelado, H520P3E-410-GQ-01

Št. art.: 7000107763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000107763
EAN/GTIN 04046719382422
Številka proizvajalca 7000107763

Opis

Izvedba:

Visoka izolacijska vrednost;Nosilec iz vzmetnega jekla z dvotočkovnim obešanjem;Nastavljiv in ergonomsko oblikovan;Konstanten kontaktni tlak;Široke, udobne tesnilne blazinice;Na voljo higienski kompleti;Na voljo tudi v drugih barvah.
Dobra zaščita pri visokih glasnostih;Popolnoma se prilega obliki glave;Tesno prileganje kapsule ščiti pred uhajanjem;Napolnjeno z edinstveno kombinacijo tekočine in pene;Obnovite higieno in učinkovitost dušenja zvoka brez potrebe po novem nakupu.
Visoka varnost;Udobno in prijetno;Zaščita zaradi varnega prileganja kapsule;Tesno prileganje;Visoko udobje;Dobro odvajanje toplote;Higiensko;Varčno
Higienski
Zaščita zaradi varnega prileganja kapsule

Opis:

Slušalke 3M™ Peltor™ Optime™ II so bile posebej razvite za okolja z visokim hrupom in izjemno učinkovito dušijo tudi pri izjemno nizkih frekvencah. Model H520P3E1 z dielektrično zasnovo brez vidnih kovinskih delov ima vtični nastavek za čelade s 30 mm režo, ki je primeren za vse čelade Peltor™, razen za čelado G2000. Slušalka ima zelene kapsule in vrednost dušenja SNR = 30 dB. Optime™ II zagotavlja izjemno udobje pri nošenju zaradi tanke oblike kapsule. Velik prostor pod kapsulami na primer zmanjšuje kopičenje toplote in potenja ter zagotavlja udoben občutek pri nošenju tudi med neprekinjeno uporabo. Dodatni prezračevalni kanali na tesnilnih obročih zagotavljajo optimalno odvajanje toplote. Mehki, široki tesnilni obročki so napolnjeni z edinstveno kombinacijo tekočine in pene ter zagotavljajo izjemno nizek kontaktni tlak in hkrati optimalno tesnjenje. Dvotočkovno vzmetenje zagotavlja tudi konstanten nizek pritisk na stik. Tempelj je nastavljiv in se prilagodi vsaki obliki glave. Področja uporabe 3M™ Peltor™ Optime™ II so pri visoki izpostavljenosti hrupu, na primer v težki industriji, proizvodnji cementa, gradbeništvu, na letališčih, v tekstilni industriji, tiskarstvu in kmetijstvu. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.

Lastnosti:

Absorbira raven hrupa do 30 dB
Tesnilni obročki so napolnjeni z edinstveno kombinacijo tekočine in pene
Velik prostor v kapsulah zmanjšuje kopičenje toplote in vlage.
Mehke in široke blazinice zmanjšujejo pritisk okoli ušes
Blazinice in vložki so na voljo kot nadomestni higienski kompleti
Model z nastavkom za čelado P3E

Opomba:

Primerno za hrupna in zahtevna okolja z visoko izpostavljenostjo industrijskemu hrupu, kot so letališča, gradbišča ali kmetijska delovna območja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.