Izvedba:
Prozoren vizir; izdelan iz polikarbonata
Izjemno odporen na udarce; odporen na praske
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost
Odporen na praske
Vizir izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko stopnjo zaščite pred udarci.
Opis:
Prozorni vizir 3M™ Peltor™ V4F iz visokokakovostnega polikarbonata je izjemno odporen na udarce in praske ter zagotavlja učinkovito zaščito pred delci ob čelnem in bočnem trku. Poleg tega ima vizir tudi zaščito pred soncem. Teža vizirja je približno 110 g. Vizir je označen z oznako F in zagotavlja zaščito pred udarci z nizko energijo (45 m/s). Brezbarvni vizir 3M™ Peltor™ V4F se uporablja pri industrijskem delu, kjer obstaja nevarnost letečih razbitin ali drobcev.
Lastnosti:
Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Standardni vizir, optični razred 1, odpornost proti praskam, prozoren polikarbonatni vizir
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,0 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Izpolnjuje zahteve razreda F za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™