Izvedba:
Gravirana mat mreža iz nerjavečega jekla
Visoka stabilnost; Neovirano delo
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost;Odlična zaščita pred žaganjem.
Visoka stabilnost
Neovirano delo
Opis:
Vizir 3M™ Peltor™ V4JK iz jedkanega, matiranega nerjavečega jekla združuje najboljšo možno zaščito z optimalno vidljivostjo za neovirano delo. Zaradi patentirane mrežaste zasnove vizir zagotavlja odlično zaščito tudi pred drobno žagovino. Obenem je kovinski vizir iz jedkane kovine izjemno trpežen in se odlikuje z odlično stabilnostjo tudi po dolgotrajni uporabi. Vizir ima kratek ščitnik in je popolnoma usklajen z napravo Peltor G3000 s senzorjem 3M Uvicator. Ima oznako S in tako zagotavlja večjo trdnost (12 m/s). Področja uporabe vizirja iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4JK so gozdarstvo, industrija in gradbeništvo.
Lastnosti:
Zaščita pred žagovino
Mrežna konstrukcija izboljša stabilnost in zaščito
Boljša vidljivost na različnih območjih z zmanjšanjem svetlobe (od 60 % do 80 %)
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 0,3 mm
Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371
Izpolnjuje zahteve za večjo robustnost (oznaka S).
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™