3M™ Varnostna čelada serije H700, ročična, modra, H-700N-BB

Št. art.: 7000104210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000104210
EAN/GTIN 04046719816231
Številka proizvajalca 7000104210
L-število L01110 612

Opis

Izvedba:

Udobna, robustna in lahka trda kapa
Kratka konica čelade omogoča boljšo vidljivost navzgor
Notranjost je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Odobreno za uporabo pri -30 °C (EN397:2012) in -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Prezračevani naglavni trak zagotavlja več udobja

Opis:

Ne pade z glave: poceni osnovna čelada H-700 je zdaj opremljena tudi z novim zaskočnim sistemom, ki zagotavlja varno prileganje. Robustni H-700 preverjene kakovosti 3M udobno sedi na glavi več ur. Če ne želite izkoristiti novega zaskočnega sistema pri modelu H-700, vam ponujamo tudi sistem Pinlock. Različica H700NVB je modra.

Lastnosti:

Udoben, robusten in lahek zainklift itna zuslichelada
Kratek vrh čelade omogoča boljšo vidljivost navzgor
Odlično se prilega
Robusten, varen in udoben za več ur na glavi

Opomba:

Gradbeništvo
Gradnja cest
Gozdarstvo
Ladjedelnice
Industrija na splošno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico