3M™ kombinacija čelade za gozdarstvo, oranžna čelada G3000, ščitniki za ušesa H31, mrežast vizir, logotip KWF, G3000MOR31V5B-FPA

Št. art.: 7000104026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000104026
EAN/GTIN 04046719736140
Številka proizvajalca 7000104026
L-število L01110 211

Opis

Izvedba:

Optimizirano prezračevanje: več prezračevalnih rež kot pri običajnih čeladah s prezračevanjem
Kratek dežnik omogoča odlično vidljivost
Mehka, okrogla oblika zmanjšuje nevarnost, da bi se čelada ujela v veje ali podobno.
Enostavna pritrditev druge osebne varovalne opreme, kot so ščitniki za ušesa
Označen z logotipom KWF na čeladi

Opis:

Kombinacija za zaščito glave G3000 podjetja 3M™ Peltor™ je optimalno prilagojena posebnim zahtevam v gozdarstvu in zagotavlja učinkovito zaščito glave, obraza in sluha. Kombinacija 3MO315B je oranžne barve in poleg trde kape G3000 vključuje še naglavni glušnik 3M™ Peltor™ H31P3E z vrednostjo dušenja SNR = 28 dB(A) in vizir iz poliamidne mreže 5B. Zaščitna čelada iz UV-stabilizirane plastike ABS ima naglavni trak z zaskočnim zapiranjem za hitro in natančno nastavitev velikosti ter mehak potni trak. Za razliko od običajnih čelad s prezračevanjem ima čelada G3000 bistveno več prezračevalnih rež. Ta največji dovoljeni prezračevalni prostor na vrhu školjke čelade zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju tudi med fizično napornim delom v toplih okoljih. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Zaradi tanke, okrogle oblike je tudi manjša nevarnost, da bi se na primer zataknil za veje. Varnostna čelada Peltor™ G3000 ima tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Poliamidni vizir 3M™ zagotavlja učinkovito zaščito in optimalno vidljivost za neovirano delo. Je izjemno lahek, saj tehta 45 g in ne prevaja elektrike. Visokokakovostni potni trak je po potrebi enostavno zamenjati in zagotavlja največjo možno higieno. Kombinacija za zaščito glave 3M™ Peltor™ G3000 se uporablja v gozdarstvu, kmetijstvu in vrtnarstvu. Kombinacija je odobrena s strani agencije FPA. Čelada je primerna za velikosti glave od 53 do 62 cm.

Lastnosti:

Optimizirano prezračevanje: Več prezračevalnih rež kot običajne čelade s prezračevanjem
Kratek vizir omogoča odlično vidljivost
Mehka, okrogla oblika zmanjšuje nevarnost, da bi se čelada ujela za veje ali podobno.

Opomba:

Use in forestry and landscaping environments

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico