3M™ Trdna kapa, Uvicator, ročica, prezračevana, držalo za svetilko, bela, G3000NUV-10-VI

Št. art.: 7000103823
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitne čelade

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000103823
    EAN/GTIN 04046719527113
    Številka proizvajalca 7000103823

    Opis

    Izvedba:

    Trda kapa za uporabo v težkih razmerah z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem.
    Senzorski zaslon 3M™ Uvicator™ vas obvesti, kdaj je bila vaša trda kapa izpostavljena UV-žarkom in jo je treba zamenjati.
    Rahlo zaobljena oblika, da se ne ujame na veje itd.
    Prezračevalne odprtine so razporejene po večji površini. Zagotavljajo največji pretok zraka in večje udobje.
    Naglavni trak je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.

    Opis:

    3M™ Hard Hat, G3000NUV-10-VI je naš beli trdi klobuk z nosilcem za svetilko, prezračevalnimi odprtinami, razporejenimi po veliki površini, in plastičnim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima vzmetenje z zaskočnico, mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorski disk 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju.

    Lastnosti:

    Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
    Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
    Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
    Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da bi povečale pretok zraka za boljše udobje.
    Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
    Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
    Z držalom za svetilko za delo ponoči

    Opomba:

    Gradbeništvo, kmetijstvo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico