3M™ Mesh Visor, poliamid, črn, 5B

Št. art.: 7000103791
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000103791
EAN/GTIN 04046719573813
Številka proizvajalca 7000103791
L-število L01110 542
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Narejen iz poliamida
Zelo lahek;Neprevoden;Odporen na praske;Za ekstremne delovne pogoje;Najboljša možna zaščita
Uporablja se v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu; za pritrditev na čelado 3M Peltor je potreben nosilec V5.
Zelo lahka
Skupna višina: 3,05 cm

Opis:

Vizir 3M™ Peltor™ 5B iz poliamida zagotavlja učinkovito zaščito in optimalno vidljivost za neovirano delo. Vizir je s 45 g izjemno lahek in neprevoden. Svetloba se zmanjša za približno 45 odstotkov. Ima oznako F in tako zagotavlja učinkovito zaščito pred delci ob čelnem in bočnem trku ter udarci z nizko energijo (45 m/s). Vizir se lahko uporablja s kombinacijo zaščite obraza in sluha G500 ter s trdo kapo G3000 z uporabo nosilca za glavo V5. Poliamidni mrežni vizir 3M™ Peltor™ se uporablja v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu.

Lastnosti:

Narejen je iz poliamida
Uporablja se v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu; za pritrditev na trde kape 3M Peltor je potreben nastavek V5.
Zelo lahka

Opomba:

Vrtnarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico