3M™ G500 Gozdna kombinirana naglavna maska, oranžna, G500V5CH

Št. art.: 7000103790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000103790
EAN/GTIN 04046719497058
Številka proizvajalca 7000103790
L-število L01110 760

Opis

Izvedba:

Ponuja vsestranske možnosti kombiniranja z drugimi osebnimi zaščitnimi sredstvi;Kombinirate ga lahko s polikarbonatnimi in mrežastimi vizirji.
Ergonomska in nastavljiva opora za glavo;Sprednja plošča z režami za prezračevanje;Lahko se kombinira s pasivnimi in aktivnimi ščitniki sluha
Optimalno prileganje in večje udobje pri nošenju;Visoka prilagodljivost in optimalna zaščita glede na delovne zahteve;Najboljše možno prezračevanje med delom
Ergonomska in nastavljiva opora za glavo
Primerno za uporabo s pasivnimi in aktivnimi naglavnimi slušalkami

Opis:

Kombinirani ščitnik za obraz in sluh 3M™ G500 je prilagodljiva in udobna rešitev za področja uporabe, kjer je treba zaščititi oči, obraz in sluh, vendar zaščita glave ni potrebna. Kombinacija G5V5CH51 je posebej zasnovana za kmetijstvo in gozdarstvo ter vključuje naglavno slušalko 3M™ Peltor™ Optime I H510P3E z oranžnimi školjkami, ki zagotavlja vrednost dušenja SNR = 26 b(A). Mrežasto senčilo iz nerjavečega jekla 5C, ki je prav tako priloženo, zagotavlja učinkovito zaščito in je zelo stabilno. Zaradi inovativne zasnove je mogoče naglavno pokrivalo kombinirati z različnimi vizirji 3M, ščitniki za ušesa, komunikacijskimi sistemi in integriranimi zaščitnimi očali, kot so zaščitna očala V6. Hkrati naglavno pokrivalo z ergonomsko oblikovanim vratnim oblazinjenjem zagotavlja maksimalno udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju. Zapiranje z zaskočnim mehanizmom in gumbom za nastavitev, ki ga je mogoče enostavno prijeti, omogoča hitro in natančno nastavitev velikosti glavnega dela. Individualno nastavitev omogoča tudi tristopenjska nastavitev višine. Optimalno prezračevanje zagotavlja sprednja plošča s prezračevalnimi režami, ki ima tudi praktično držalo za kable za pritrditev komunikacijskih sistemov. Področja uporabe kombinacije 3M™ G500 za kmetijstvo in gozdarstvo so v gozdarskem sektorju ter pri vzdrževanju vrtov in krajine, kot sta čiščenje in rezanje robov z električnimi orodji.

Lastnosti:

Zagotavlja vsestranske kombinacije z drugo OZO; lahko se kombinira s polikarbonatnimi in mrežnimi vpogledi
Ergonomski in nastavljiv naglavni trak;Sprednja plošča z režami za prezračevanje;Lahko se kombinira s pasivnimi in aktivnimi ščitniki sluha
Naglavni trak je opremljen z režami za pritrditev naglavnih ščitnikov.

Opomba:

Kombinacija zaščite obraza in sluha za industrijo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico