3M™ 5E-11 Vizir, zelen, polikarbonat, odtenek 5

Št. art.: 7000103788
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000103788
EAN/GTIN 04046719908158
Številka proizvajalca 7000103788
L-število L01110 187

Opis

Izvedba:

Izjemno odporen na udarce vizir
Zaščita obraza pred UV, IR in vidno svetlobo
Posebej enostavna zamenjava
Obrazni ščitnik se hitro in enostavno poveže z držalom za obrazni ščitnik tako, da se zaskoči na svoje mesto.
Ukrivljena oblika za tesno prileganje obrazu

Opis:

3M™ Faceshield 5E-11 je naše zeleno obarvano ukrivljeno polikarbonatno obrazno steklo optičnega razreda 1, odtenek 5, s premazom proti megli in praskam za zaščito pred delci pri velikih hitrostih, UV-žarki in intenzivno vidno svetlobo. Združljiv je s sistemom za zaščito obraza 3M™ V5 za namestitev na trde klobuke 3M™ serije G3000 ali G22.

Lastnosti:

Zaščita obraza ščiti pred UV, IR in vidno svetlobo.
Z zaskočitvijo hitro in enostavno združite obrazni ščit z nastavkom za obrazni ščit.
Premaz proti megli in praskam
Vizir optičnega razreda 1, z nizko zaščito pred udarci, B

Opomba:

Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico