3M™ HDT-AN Debelostenska termokrčljiva cev z lepilom, črna, 33/8 mm, 1 m

Št. art.: 7000099378
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000099378
EAN/GTIN 08712403573358
Številka proizvajalca 7000099378
L-število L01310 1459

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Brez halogena
Skupna dolžina: 1 m
Robustne toplotno krčljive cevi iz poliolefina, utrjenega s sevanjem
Premer in hitrost krčenja v skladu z DIN 47640

Opis:

3M™ HDT-AN je močno stenska brezhalogenska cev za toplotno krčenje, ki je zasnovana za zanesljivo delovanje pri električnih spojih, povezavah in zaključkih do 1,0 kV ter za mehansko in okoljsko zaščito. Cevke HDT-AN za toplotno krčenje imajo zunanjo steno iz brezhalogenskega zamreženega poliolefina s tovarniško nanesenim lepilnim notranjim slojem.

Lastnosti:

Skladen z RoHs
Brez halogenov
Visoka stopnja krčenja
Robustne toplotno krčljive cevi iz sevalno zamreženega poliolefina
Premer in stopnja krčenja po DIN 47640
Dobre električne izolacijske lastnosti
Dobra kemijska odpornost
Vgrajena lepilna plast
Odpornost na UV žarke

Opomba:

Za izolacijo plastičnih in zemeljskih kablov, odporno na staranje, UV-žarke in vlago, ter kot zunanji ovoj za komplete krmilnih kablov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico