Izvedba:
Barva izdelka: črna
odporen na UV žarke, brez halogenov in na številne kemične vplive
Skupna dolžina: 1 m
Vgrajena lepilna plast
Brez halogenov
Opis:
3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A je serija toplotno krčljivih cevk s srednjo steno in vroče topljivim lepilom, zasnovana za zagotavljanje zanesljive zmogljivosti za električne spoje, povezave in zaključke do 1,0 kV ter mehansko in okoljsko zaščito. Toplotno krčljive cevi MDT-A imajo zunanjo steno iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov, in tovarniško naneseno notranjo plast lepila.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 130 °C.
Zaradi velike stopnje krčenja do 4,5:1 je mogoče z eno cevjo zajeti skoke velikega premera.
Opomba:
Za izolacijo plastičnih in zemeljskih kablov, odporno na staranje, UV-žarke in vlago