Izvedba:
Barva izdelka: siva
Hitro krčenje
Skupna dolžina: 1 m
Visoka odpornost proti staranju
Skladen z RoHS
Opis:
3M™ Heat Shrink Tubing GTI-3000 je vrsta fleksibilnih, tankostenskih cevi za toplotno krčenje RoHS, izdelanih iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov. GTI 3000 zagotavlja dobro izolacijsko zaščito v različnih industrijskih aplikacijah. Primerne so tudi za označevanje in identifikacijo kablov. Cevke GTI 3000 imajo razmerje krčenja 3:1 in so na voljo v naslednjih barvah: V teh različicah so: prozorna, črna, rdeča, rumena, modra, bela, zelena, siva in zeleno-rumena črtasta.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Brez halogenov
Opomba:
Za prilagodljivo izolacijo, odporno na staranje, in barvno označevanje