3M™ GTI 3000 Tankostenska cev za segrevanje, rumena, 39/13 mm, 1 m

Št. art.: 7000099244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000099244
EAN/GTIN 08712403568163
Številka proizvajalca 7000099244
L-število L01310 1194

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Hitro krčenje
Skupna dolžina: 1 m
Visoka odpornost proti staranju
Skladen z RoHS

Opis:

3M™ Heat Shrink Tubing GTI-3000 je vrsta fleksibilnih, tankostenskih cevi za toplotno krčenje RoHS, izdelanih iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov. GTI 3000 zagotavlja dobro izolacijsko zaščito v različnih industrijskih aplikacijah. Primerne so tudi za označevanje in identifikacijo kablov. Cevke GTI 3000 imajo razmerje krčenja 3:1 in so na voljo v naslednjih barvah: V teh različicah so: prozorna, črna, rdeča, rumena, modra, bela, zelena, siva in zeleno-rumena črtasta.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Brez halogenov

Opomba:

Za prilagodljivo izolacijo, odporno na staranje, in barvno označevanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico