3M™ GTI 3000 Tankostenska cev za segrevanje, rdeča, 24/8 mm, 1 m

Št. art.: 7000099228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 7000099228
    EAN/GTIN 08712403567982
    Številka proizvajalca 7000099228
    L-število L01310 1585

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rdeča
    Hitro krčenje
    Skupna dolžina: 1 m
    Visoka odpornost proti staranju
    Skladen z RoHS

    Opis:

    3M™ Heat Shrink Tubing GTI-3000 je vrsta fleksibilnih, tankostenskih cevi za toplotno krčenje RoHS, izdelanih iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov. GTI 3000 zagotavlja dobro izolacijsko zaščito v različnih industrijskih aplikacijah. Primerne so tudi za označevanje in identifikacijo kablov. Cevke GTI 3000 imajo razmerje krčenja 3:1 in so na voljo v naslednjih barvah: V teh različicah so: prozorna, črna, rdeča, rumena, modra, bela, zelena, siva in zeleno-rumena črtasta.

    Lastnosti:

    uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
    Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
    Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
    Narejen je iz prožnega poliolefina
    Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
    Brez halogenov

    Opomba:

    Za prilagodljivo izolacijo, odporno na staranje, in barvno označevanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico