Izvedba:
Barva izdelka: rdeča
Visoka odpornost proti staranju
Skupna dolžina: 12 m
Zelo prilagodljiv
Skladen z RoHs
Opis:
3M™ Heat Shrink Tubing HSR-3000 je vrsta fleksibilnih, tankostenskih toplotno krčljivih cevi RoHS, izdelanih iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov. HSR 3000 zagotavlja dobro izolacijsko zaščito v različnih industrijskih aplikacijah. Primerne so tudi za označevanje in identifikacijo kablov. Cevi HSR 3000 imajo razmerje krčenja 3:1 in so na voljo v naslednjih barvah: V teh paletah so: prozorna, črna, rdeča, rumena, modra, bela, zelena, siva in zeleno-rumena črtasta.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Brez halogenov, zasnovan za 600 V aplikacije
Opomba:
Za električno izolacijo in označevanje priključkov