3M™ HSR 3000 tankoslojne cevi za vroče spajanje na roli, črne barve, 6/2 mm, 10 m, v škatli z razpršilnikom

Št. art.: 7000099137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7000099137
    EAN/GTIN 08712403549827
    Številka proizvajalca 7000099137
    L-število L01310 1125

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Visoka odpornost proti staranju
    Skupna dolžina: 10 m
    Zelo prilagodljiv
    Skladen z RoHs

    Opis:

    3M™ Heat Shrink Tubing HSR-3000 je vrsta fleksibilnih, tankostenskih toplotno krčljivih cevi RoHS, izdelanih iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov. HSR 3000 zagotavlja dobro izolacijsko zaščito v različnih industrijskih aplikacijah. Primerne so tudi za označevanje in identifikacijo kablov. Cevi HSR 3000 imajo razmerje krčenja 3:1 in so na voljo v naslednjih barvah: V teh paletah so: prozorna, črna, rdeča, rumena, modra, bela, zelena, siva in zeleno-rumena črtasta.

    Lastnosti:

    uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
    Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
    Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
    Narejen je iz prožnega poliolefina
    Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
    Brez halogenov, zasnovan za 600 V aplikacije

    Opomba:

    Za električno izolacijo in označevanje priključkov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico