3M™ SFTW-202A Tankostenske cevi za segrevanje, rumeno-zelene barve, 12,7/6,4 mm, 50 m

Št. art.: 7000099123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 7000099123
    EAN/GTIN 08712403543580
    Številka proizvajalca 7000099123

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rumena//zelena
    Stopnja krčenja: 2:1
    Skupna dolžina: 50 m
    Prilagodljiv
    Odpornost na korozijo bakra

    Opis:

    3M™ Heat Shrink Tubing SFTW 202A je fleksibilna linija termokrčljivih cevi RoHS. Cevke imajo poliolefinsko steno, ki zavira gorenje. Zasnovane so tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Cevke SFTW- 202A so na voljo v številnih različnih barvah in imajo razmerje krčenja 2 : 1.

    Lastnosti:

    uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
    Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
    Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
    Narejen je iz prožnega poliolefina
    Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
    Ognjevarna cev, zasnovana za 600 V aplikacije
    Dobra kemijska odpornost
    Samougasljiv
    Odpornost na napad glivic
    Material cevi: poliolefin, zelo prožen

    Opomba:

    Električna izolacija
    Zaščita pred mehanskimi vplivi
    Barvno označevanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico