3M™ NTW-H Tankostenska termokrčljiva cev, črna, 12,7/6,4 mm, 25 m

Št. art.: 7000099039
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 7000099039
    EAN/GTIN 08712403062197
    Številka proizvajalca 7000099039

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Stopnja krčenja: 2:1
    Skupna dolžina: 25 m
    Zelo prilagodljiv
    Odporen proti koroziji bakra

    Opis:

    3M™ NTW-H je tankoslojna elastomerna termokrčljiva cev. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 135 °C, delovna temperatura je od -75 °C do +150 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva in brez PBDE. Dobra kemijska odpornost.

    Lastnosti:

    Temperaturno območje: -75 °C - +150 °C
    Razmerje krčenja: 2:1
    Premer od 3,2 mm do 102,0 mm
    Zelo visoka prilagodljivost
    Odpornost na korozijo bakra
    Velika prožnost pri nizkih temperaturah
    Dobra kemijska odpornost, zelo dobra proti bencinu
    Samougasljiv
    Brez zaviralca gorenja dekabromodifenil etra (DecaBDE)
    Material cevi: elastomer

    Opomba:

    Mehanska in električna zaščita pri povečanih obremenitvah

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico