Izvedba:
Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 25 m
Zelo prilagodljiv
Odporen proti koroziji bakra
Opis:
3M™ NTW-H je tankoslojna elastomerna termokrčljiva cev. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 135 °C, delovna temperatura je od -75 °C do +150 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva in brez PBDE. Dobra kemijska odpornost.
Lastnosti:
Temperaturno območje: -75 °C - +150 °C
Razmerje krčenja: 2:1
Premer od 3,2 mm do 102,0 mm
Zelo visoka prilagodljivost
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost, zelo dobra proti bencinu
Samougasljiv
Brez zaviralca gorenja dekabromodifenil etra (DecaBDE)
Material cevi: elastomer
Opomba:
Mehanska in električna zaščita pri povečanih obremenitvah