Izvedba:
Barva izdelka: črna
Skupna dolžina: 25 m
Opis:
3M™ tankostenske fluorelastomerne cevi za toplotno krčenje imajo razmerje krčenja 2:1, minimalna temperatura krčenja je 170 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +200 °C. V skladu z direktivo RoHS in je negorljiva - samougasljiva. Dobra odpornost na kemikalije in korozijo bakra.
Lastnosti:
Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications