3M™ Tankostenske cevi za segrevanje, črne, 3,2/1,6 mm, 50 m

Št. art.: 7000098948
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000098948
EAN/GTIN 08712403430439
Številka proizvajalca 7000098948

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja 2:1
Skupna dolžina: 50 m

Opis:

Thinwall Fluorelastomerne cevi za toplotno krčenje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 170 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +200 °C. Skladna z RoHS in negorljiva - samougasljiva. Dobra odpornost proti kemikalijam in koroziji bakra

Lastnosti:

Samougasljiv
Razmerje krčenja 2:1
Material: fluoroelastomer

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico