3M™ SFTW-202A Tankostenska termokrčljiva cev, bela, 76/38 mm, 25 m

Št. art.: 7000098942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000098942
EAN/GTIN 08712403030110
Številka proizvajalca 7000098942

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 25 m
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra

Opis:

3M™ SFTW-202A je tankoslojna poliolefinska cev za vroče spajanje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 135 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +135 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.

Lastnosti:

Temperaturno območje: -55 °C - +135 °C
Razmerje krčenja: 2:1
Premer od 1,2 mm do 102,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Material cevi: poliolefin, zelo prožen

Opomba:

Električna izolacija
Zaščita pred mehanskimi vplivi
Barvno označevanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico