3M™ ATW Tankostenske cevi za vroče spajanje, črne, 6,6/2,4 mm, 300 m

Št. art.: 7000098930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000098930
EAN/GTIN 08712403025727
Številka proizvajalca 7000098930

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Razmerje krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 300 m
Zelo prilagodljiv
Hitro krčenje

Opis:

3M™ ATW je vrsta tankostenskih termokrčljivih cevi, zasnovanih za zagotavljanje zanesljive zmogljivosti za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Toplotno krčljive cevi ATW imajo steno iz zamreženega poliolefina, ki zavira gorenje, in razmerje krčenja 3 : 1. Cevke ATW imajo certifikat UL-224.

Lastnosti:

Izjemna odpornost na obrabo, korozijo in kemikalije.
Zanesljiva zmogljivost za električne spoje, povezave in zaključke
Primerno za velike prečke, spoje in akumulatorske kable
Narejen je iz črnega zamreženega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 105 °C
Cevi, ki so negorljive, so zasnovane za uporabo pri napetosti 600 V.
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Izjemno tanka stena
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Opomba:

Mehanska in električna zaščita za komponente različnih premerov
Univerzalna uporaba za obsežno proizvodnjo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico