Izvedba:
Barva izdelka: črna
Razmerje krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 300 m
Zelo prilagodljiv
Hitro krčenje
Opis:
3M™ ATW je vrsta tankostenskih termokrčljivih cevi, zasnovanih za zagotavljanje zanesljive zmogljivosti za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Toplotno krčljive cevi ATW imajo steno iz zamreženega poliolefina, ki zavira gorenje, in razmerje krčenja 3 : 1. Cevke ATW imajo certifikat UL-224.
Lastnosti:
Izjemna odpornost na obrabo, korozijo in kemikalije.
Zanesljiva zmogljivost za električne spoje, povezave in zaključke
Primerno za velike prečke, spoje in akumulatorske kable
Narejen je iz črnega zamreženega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 105 °C
Cevi, ki so negorljive, so zasnovane za uporabo pri napetosti 600 V.
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Izjemno tanka stena
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen
Opomba:
Mehanska in električna zaščita za komponente različnih premerov
Univerzalna uporaba za obsežno proizvodnjo