Izvedba:
Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 50 m
Zelo prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Opis:
3M™ SFTW-203 je tankoslojna poliolefinska termokrčljiva cev. Krčenje je 3:1, minimalna temperatura krčenja je 135 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +135 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjeodporno oplaščenje, pakiranje kablov in sestavnih delov.
Narejen je iz negorljivega (razen prozorne različice) poliolefina RoHS.
Razmerje krčenja 3:1
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Material cevi: poliolefin, zelo prožen
Opomba:
Električna izolacija
Zaščita pred mehanskimi vplivi
Zaščita rešitev za označevanje