Izvedba:
Barva izdelka: rdeča
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 25 m
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Opis:
3M™ Heat Shrink Tubing SFTW 202A je fleksibilna linija termokrčljivih cevi RoHS. Cevke imajo poliolefinsko steno, ki zavira gorenje. Zasnovane so tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Cevke SFTW- 202A so na voljo v številnih različnih barvah in imajo razmerje krčenja 2 : 1.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Ognjevarna cev, zasnovana za 600 V aplikacije
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Material cevi: poliolefin, zelo prožen
Opomba:
Električna izolacija
Zaščita pred mehanskimi vplivi
Barvno označevanje